GK-136 クールマックス インナーグローブ

GK-136 クールマックス インナーグローブ - コミネGK-136 クールマックス インナーグローブ - コミネ
(10件のレビュー)

冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。

材質ポリエステル・クールマックスBLACK機能抗菌・防臭/吸汗・速乾内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0918604706-1362XL--
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
0918606506-136XL20~2121.5~23
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0918608306-136L--
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0918610806-136M18~1919.5~21
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
0918611706-136S17~1818.5~20
1,400
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
0918613506-136XS16~1717.5~19
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09186108
2023-10-26
用途: 脱着しやすい
製造業

オールシーズン対応。夏場は蒸れてグローブが外しにくくなるのが改善。冬場は保温性の良いです。すぐ乾くのも良い。

対象商品 : 09186108
2023-05-27
用途: 夏場のバイクグローブのインナーに
KMプロダクト

フィット感として、通常サイズより1つ大きめが良いかも。

対象商品 : 09186083
2021-05-03
用途: レーシンググローブのインナーグローブとして
その他業種

サーキット走行時にレーシンググローブのインナーグローブとして使っています。手汗がレーシンググローブに直接付かないようにしています。薄手なので操作性にも影響がなく気に入ってます。

対象商品 : 09186065
2020-12-01
用途: バイク用メッシュグローブのインナーに使用
不動産業

夏場の汗も吸収しグローブも容易に外せますのでお気に入りです。但し生地が薄いので使い込むと破れます。消耗品として割り切って使えば大変良い商品です。少し小さいのでワンサイズアップがおすすめです。

対象商品 : 09186083
2019-07-29
用途: 革製のグローブの下に使用
製造業

革製のグローブが色落ちするので、下に穿いています。
サイズは少し小さめです。使用感は良好です。

対象商品 : 09186065
2019-03-23
用途: ドローン操縦

薄くて、涼しく良いと思います。サイクルグローブにも可能です。

対象商品 : 09186083
2018-05-21
用途: 車の運転時
坂本エンジニアリング

夏場に手汗をかくので、その対策として手袋を探してたら、バイク用として見つけたので試しに。
確かにハンドルはベタつかないけど、ちょっと滑りやすいかな。
布質はこの感じで滑り止めが着いてたら、車用として凄くいいかも。

対象商品 : 09186108
2018-04-13
用途: 夏グローブが脱着しやすいように、また、べたつき防止のためグローブの下にはめます。
サービス業

サラサラした生地なのでグローブの脱着がしやすいです。
普段はSサイズですが、この商品はMサイズで丁度でした。
量販店や大手ネットショップより安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする