PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ

PK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ - コミネPK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ - コミネPK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ - コミネPK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ - コミネPK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ - コミネPK-711 ツアラーメッシュパンツ レーマ - コミネ
(1件のレビュー)

上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ
膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置
立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート
ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています

材質ナイロン・ポリエステル機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0916353407-7115XLBIVORY/SHINY IVORY175~78116、(最大値)125
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0916379607-7115XLBBLACK175~78116、(最大値)125
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
0916386607-711LBBLACK165~7886、(最大値)95
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0916388407-711MBBLACK160~7880、(最大値)89
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0916390207-7114XLBLACK175~84100、(最大値)109
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0916338507-711XLBIVORY/SHINY IVORY170~7892、(最大値)101
オープン
取扱い終了
返品不可
0916340307-711XLBBLACK170~7892、(最大値)101
オープン
取扱い終了
返品不可
0916342807-7116XLBIVORY/SHINY IVORY175~78122、(最大値)131
オープン
取扱い終了
返品不可
0916355207-7114XLBIVORY/SHINY IVORY175~78110、(最大値)119
オープン
取扱い終了
返品不可
0916357707-7113XLBIVORY/SHINY IVORY175~79104、(最大値)113
オープン
取扱い終了
返品不可
0916359507-7112XLBIVORY/SHINY IVORY175~7998、(最大値)107
14,900
取扱い終了
返品不可
0916361307-711LBIVORY/SHINY IVORY165~7886、(最大値)95
14,900
取扱い終了
返品不可
0916363807-711MBIVORY/SHINY IVORY160~7880、(最大値)89
オープン
取扱い終了
返品不可
0916364707-7114XLIVORY/SHINY IVORY175~84100、(最大値)109
オープン
取扱い終了
返品不可
0916366507-7113XLIVORY/SHINY IVORY180~1908394、(最大値)103
オープン
取扱い終了
返品不可
0916368307-7112XLIVORY/SHINY IVORY175~1858388、(最大値)97
オープン
取扱い終了
返品不可
0916370807-711XLIVORY/SHINY IVORY170~1808282、(最大値)91
14,900
取扱い終了
返品不可
0916372607-711LIVORY/SHINY IVORY165~1758276、(最大値)85
オープン
取扱い終了
返品不可
0916374407-711MIVORY/SHINY IVORY160~1708170、(最大値)79
オープン
取扱い終了
返品不可
0916375307-711SIVORY/SHINY IVORY155~1658164、(最大値)73
オープン
取扱い終了
返品不可
0916377807-7116XLBBLACK175~78122、(最大値)131
オープン
取扱い終了
返品不可
0916381407-7114XLBBLACK175~78110、(最大値)119
オープン
取扱い終了
返品不可
0916383207-7113XLBBLACK175~79104、(最大値)113
オープン
取扱い終了
返品不可
0916384807-7112XLBBLACK175~7998、(最大値)107
14,900
取扱い終了
返品不可
0916392707-7113XLBLACK180~1908394、(最大値)103
オープン
取扱い終了
返品不可
0916393607-7112XLBLACK175~1858388、(最大値)97
オープン
取扱い終了
返品不可
0916394507-711XLBLACK170~1808282、(最大値)91
オープン
取扱い終了
返品不可
0916395407-711LBLACK165~1758276、(最大値)85
オープン
取扱い終了
返品不可
0916396307-711MBLACK160~1708170、(最大値)79
オープン
取扱い終了
返品不可
0916397207-711SBLACK155~1658164、(最大値)73
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09163613
2015-05-26
用途: ツーリング

生地がゴワゴワしているが安全面に配慮されていると感じます
膝の三段階調整の方法がわからないのが少し不満です、何回探しても調整できるような
場所が見つかりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする