コミネ
SA-217 WRワンショルダーバッグ
さっと背負える耐水仕様。ワンショルダーバッグ。
日常使いに適した8Lサイズ。
サイズ
Free(8L)
材質
420Dナイロン TPU加工
機能
防水構造
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×400×100
内容量
1個
注意
※防水性の高い止水ファスナーを使用していますが、ファスナーの引き手の隙間から水が浸入する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09199243
09-217
RED
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09199252
09-217
YELLOW
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
09199277
09-217
BLACK
¥
6,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください