コミネ
SA-223 WPバッグパック M
普段使いしやすい14Lの耐水仕様のデイパック。
凹凸の少ないシンプルな外観で荷物をスマートに持ち運ぶことができます。
材質
420Dナイロン TPU加工
サイズ
Free(14L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×440×160
機能
防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
内容量
1個
注意
※アウターポケットには防水性の高い止水ファスナーを使用していますが、ファスナーの引き手の隙間から水が浸入する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09199496
09-223
RED
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09199505
09-223
YELLOW
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09199523
09-223
BLACK
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください