曜日別特売

SK-491 エクストリームニーシンプロテクター

SK-491 エクストリームニーシンプロテクター - コミネSK-491 エクストリームニーシンプロテクター - コミネSK-491 エクストリームニーシンプロテクター - コミネ
(1件のレビュー)

幅広のネオプレーンがズレを防止するとともに適度なサポーター的要素も合わせ持ちます

サイズFreeBLACK適応身長(cm)160~内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0920690704-491
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09206907
2016-09-22
用途: ツーリング時の安全面
教育・研究機関

身長174cm 体重100kgオーバーの私には、太もも部分のベルクロが届かず、使用できません。
ベルクロ部分を自作して、延長して使用する形を取らざるをえません。
リターンライダーが多い昨今、オヤジ体型の人も満足できるよう、延長ベルクロも合わせて購入できるようにして欲しいと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする