コミネ
SK-686 ビートルEK
用途
肘・膝用
サイズ
F
色
YELLOW
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×230
機能
左右対称
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207625
04-686
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください