JK-570 フルイヤージャケットライト

JK-570 フルイヤージャケットライト - コミネ

初めての一着にもおすすめなハイコストパフォーマンスフルイヤージャケット。
ベンチレーション機能を持つアウタージャケットに透湿防水と保温の2種類の着脱可能ライナーを組み合わせる3レイヤー構造でオールシーズン対応可能。
肩・肘・胸にはハードプロテクターを装備。首・腕・腰・ボトムと多数のアジャスターにより細かなフィット感の調整が可能です。

材質アウトシェル/ポリエステル100%M ブレスブルウォータープルーフライニング/REISSA ウォームライニング/ポリエステル100%機能防水透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/胸部プロテクターSK-689もしくはSK-619を標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるBコネクションジッパー装備内容量1着
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0921345307-570SBlack112155~16577
24,000
取扱い終了
返品不可
0921347807-570MBlack118160~17078
24,000
取扱い終了
0921349607-570LBlack124165~17579
24,000
取扱い終了
返品不可
0921351407-570XLBlack130170~18080
24,000
取扱い終了
返品不可
0921353207-5702XLBlack136175~18581
24,000
取扱い終了
返品不可
0921355707-5703XLBlack142180~19082
24,000
取扱い終了
0921357507-5704XLBlack148175~83
24,000
取扱い終了
0921359307-5705XLBBlack158175~85
25,000
取扱い終了
0921361807-570SBlack/Red112155~16577
24,000
取扱い終了
0921363607-570MBlack/Red118160~17078
24,000
取扱い終了
0921365407-570LBlack/Red124165~17579
24,000
取扱い終了
0921367207-570XLBlack/Red130170~18080
24,000
取扱い終了
0921369707-5702XLBlack/Red136175~18581
24,000
取扱い終了
0921370607-5703XLBlack/Red142180~19082
24,000
取扱い終了
0921372407-570SBlack/Grey112155~16577
24,000
取扱い終了
返品不可
0921374207-570MBlack/Grey118160~17078
24,000
取扱い終了
0921376707-570LBlack/Grey124165~17579
24,000
取扱い終了
返品不可
0921378507-570XLBlack/Grey130170~18080
24,000
取扱い終了
返品不可
0921380307-5702XLBlack/Grey136175~18581
24,000
取扱い終了
返品不可
0921381207-5703XLBlack/Grey142180~19082
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする