ホース

ホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズホース - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅60×高さ430×奥行60mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150STホース外径(Φmm)46内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085501063090075
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08550106
2020-06-28
用途: 30年前のリョービ集塵機の壊れたホースの代替に使用
かねとく工房

大変強靭な作りで信頼性を感じる。口金は合わないが自作のアダプターを木製して使用している。

対象商品 : 08550106
2020-08-12
用途: 清掃時
サービス業

思っていた通りで満足しています。最初についていたホースと同じものです。

対象商品 : 08550106
2017-03-16
用途: ハンドグラインダーの集じん

適合する長さの長いものや延長ホースが選びやすくなっていると良いと思います。機能としては十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする