アイウッド
Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームレーザー
構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
表面処理
クロームレーザー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08546755
97430
125
42
1.3
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546764
97431
147
52
1.5
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546773
97432
165
52
1.5
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546782
97433
190
52
1.5
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください