アイウッド
Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) ブラックフッ素
ブラックフッ素コート+レーザースリット。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
表面処理
ブラックフッ素
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08546868
97306
125
42
1.3
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546877
97307
147
52
1.5
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546886
97308
165
52
1.5
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08546895
97309
190
52
1.5
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください