アイウッド
プレミアム ブラックフッ素コート
(1件のレビュー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合切断材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08546965
97319
100
36
20
1.3
一般木材・集成材・化粧合板
¥
2,370
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください