アイウッド
プロ・造作用 制振チップソー
静かな切断面。少ない振動。
タイプ
レーザー消音
加工
オールレーザー加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08547218
99024
165
52
1.5
¥
5,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08547227
99026
190
52
1.5
¥
5,460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください