大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)

大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) - アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) - アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) - アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) - アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) - アイウッド
(9件のレビュー)

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。

内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08547638992502168025.42.2木工
13,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
085476479925121610025.42.2木工
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08547656992522558025.42.4木工
15,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
085476659925325510025.42.4木工
16,350
9,698
10,668(税込)
当日出荷
08547674992652558025.43.0木工
10,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
085476929925530512025.42.8木工
19,620
10,980
12,078(税込)
当日出荷
085477179925635510025.42.8木工
20,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
085477269925735512025.42.8木工
21,780
15,980
17,578(税込)
当日出荷
085477359925838010025.43.0木工
22,140
15,980
17,578(税込)
当日出荷
085477449925938012025.43.0木工
23,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
097335269925430510025.42.8木工
18,540
11,980
13,178(税込)
当日出荷
085476839925430510025.42.8-
16,830
取扱い終了
085477089925430510025.43.0-
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0854768399254097335269925499254 大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド 09733526大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド1枚
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
0854770899254097335269925499254 大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド 09733526大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド1枚
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 木工
製造業

15~18Tの合板やMDFを切断するのに、あまり「スッ」と抵抗なく切れる印象ではない。木口にもそこそこバリが出る。
パッケージには「コンパネ用」と明記されていたが、その所為だろうか。。

対象商品 : 09733526
2022-05-22
用途: 木の切断

回転音が小さく、切れ味が大変よい。縦切りのチップソーも検討したい。

対象商品 : 08547674
2020-09-19
用途: 木工製品の加工
その他業種

切れ味良く80角材も切れて最高です。もう少し安価だと言う事なし

1が参考にしています
対象商品 : 08547744
2018-12-25
用途: 材木カット
建設業・工事業

切れ味抜群です。価格とのバランスも良く、十分使えます。

対象商品 : 08547674
2018-11-11
用途: 木材の切断
教育・研究機関

なかなか良く切れます。満足しています。研ぎの設定があれば直良いですね。

対象商品 : 08547674
2017-11-15
用途: 木工所の作業
製造業

家具製造業をやっています。切断はよく切れて満足しています。
また、購入を考えています。有難うございました。

対象商品 : 08547674
2016-01-14
用途: 角材の切断

多量に切断する為、安価なものを探していました。耐久性があれば今後も購入したいと思います。

対象商品 : 08547656
2015-08-12
用途: 日曜大工にて使用
製造業

商品自体は、問題なく機械に取付けできました。
価格が安い分耐久性を今後見て次回の購入を検討したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする