アイウッド
充電丸鋸用 木工用チップソー
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合切断材
一般木材・普通合板・プリント合板等
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08549074
99410
110
30
¥
4,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
08549083
99411
125
36
¥
4,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08549092
99412
135
38
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください