曜日別特売

ダイヤモンドホイールチタンコート

ダイヤモンドホイールチタンコート - アイウッド
適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085496688993010020
3,270
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする