曜日別特売

NEW焼結ダイヤモンド砥石

NEW焼結ダイヤモンド砥石 - アイウッドNEW焼結ダイヤモンド砥石 - アイウッド
(3件のレビュー)

硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。

全長(mm)200幅(mm)75厚さ(mm)16内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0854981789025#1000
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
0854982689026#3000
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
0854983589027#6000
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
0854984489028#12000
24,750
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08549817
2023-03-01
用途: はさみ、包丁の研ぎ
農・林・水産業

ダイヤモンド砥石の性格上、速やかに研ぎが可能です。

2021-03-30
用途: 刃物の研磨
建設業・工事業

#12000ですが、悪くない!なにより 平面精度が すばらしい!

2019-09-19
用途: 鑿及び 鉋の刃砥ぎ
小野寺建設建設業・工事業

凄く研ぎやすい適当な抵抗があり刃返りも早い ハイス鑿を砥ぐには最高にいいです 鉋の刃を砥ぐにはすこし荒い感じがしますがキングの1000番より
切れるような感じします 仕上砥石は10000番です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする