モノタロウ

パイプ柄ショベル

パイプ柄ショベル - モノタロウ
(50件のレビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。

用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)970材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)内容量1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08567204剣型剣型
取扱い終了
1年間返品保証
08567213角型角型
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08567204
2022-05-19
用途: 農作業

木製と違って頑丈で長持ちしますが、夏場外に放置していた際、太陽の熱がショベルに伝わり暑くて持てませんでした

対象商品 : 08567204
2019-08-09
用途: 宿舎の作業に利用
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

宿舎の作業に利用しているが、コスト、耐久性に満足している。

対象商品 : 08567204
2018-10-20
用途: 芋ほり用のシャベル
INTERCHANGE REAL ESTATE不動産業

芋をたくさん掘りだすことができ、短時間で快適に作業を行うことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 08567204
2017-09-14
用途: 園芸作業
その他業種

畑の掘り返し草木の植付植替えにとても良く満足してます。

対象商品 : 08567204
2017-05-09
用途: 園芸等に使用。

以前の柄が木製のは、タケノコ堀の際に折れたので今回は金属製にしました。
折れや曲がりも今のところ無く、値段も満足しています。

対象商品 : 08567204
2017-07-22
用途: 園芸用として
株式会社サンライズ・システム・プランニング

重量的は重くも無く、柄の部分が折れることは無いだろうと思います。

対象商品 : 08567213
2017-02-25
用途: 土砂片付け

使用感は普通で、安価であるが、梱包が過剰すぎる。
一度に数10本購入するので、梱包を解くのに時間が掛り、安価であるメリットを帳消しにしてしまう。
梱包の方法の検討をしてほしい。欲を言えば裸で良い。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08567213
2017-04-28
用途: 土木作業
株式会社平建設

リーズナブルな価格で土木作業にもバッチリ耐える強さ。ステキです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする