曜日別特売
モノタロウ

ソケットビット セット

ソケットビット セット - モノタロウソケットビット セット - モノタロウソケットビット セット - モノタロウ
(53件のレビュー)

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど内容量1セット(10本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
両頭機能
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08567466M14151ドライバービット (+)No.1×45Lmm、(+)No.2×45Lmm、ソケットビット(6・7・8・9・10・11・12・13mm)6.35片頭(ソケットビット)クロムバナジウム鋼、(ドライバービット)工具鋼
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 自転車の整備他
建設業・工事業

6mmから13mmまで1mm単位でそろっているのはありがたい。特に9mmや13mmなど古いタイプのナットを電ドラボールで回すのにとても便利だ。質感も良く、PHのビットも含めて精度もよろしい。

対象商品 : 08567466
2025-10-01
用途: 看板
建設業・工事業

小さいサイズのものがなかなかなく探していました。
とても使いやすいです。満足しています。

対象商品 : 08567466
2023-07-27
用途: 自転車のメンテナンス

電動ドライバーにこれをつけて、自転車のメンテナンスにつかってます。
電ドラになれて、こういったビットセットばかり買っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08567466
2023-08-15
用途: エアコンメンテナンス
ライフ設備電気・ガス・熱供給・水道業

ソケットセットもいろいろありますが、7mmというのはあまり無く重宝します。
ドレンパンビスで滅多にないですが、今までも7mmになくて仕事が通断していました。

対象商品 : 08567466
2023-08-10
用途: エアコンメンテナンス
ライフ設備電気・ガス・熱供給・水道業

ソケットビットセットに7mmってあまりありません。ダイキンパッケージエアコンのドレンパンビスに機種によって7mmがあります。大変重宝しています。

対象商品 : 08567466
2023-01-20
用途: 車両整備
ピデスアート製造業

車両のかんたん整備の時間短縮に役立ちます。
ただ奥まったナットを外す時にもう少し深いといいのにな~と思いました。

2が参考にしています
2022-07-29
用途: エアコン分解洗浄作業
サービス業

電動ドライバーで使用。
高トルクかからない場所なので問題なく使えています。
ソケットの刻印が見えにくいのでテプラでサイズ表示貼って対策しています。

対象商品 : 08567466
2022-10-07
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

モノタロウソケットビットは種類は少ないが、ここ一番必要なコマがそろっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする