八幡ねじ
コンクリートビス(座付)NP
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
材質
鉄
表面処理
ラスパート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09281545
4×25
1パック(200本)
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
09281554
4×32
1パック(160本)
32
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧