セルダンパーEX 小型冷蔵庫用

セルダンパーEX 小型冷蔵庫用 - 八幡ねじ

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。

用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ小型冷蔵庫用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2628422310×75Φ1パック(16個)7580(最大)
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
0928192210×50Φ1パック(4個)5035(最大)
オープン
取扱い終了
0928193810×75Φ1パック(4個)7580(最大)
オープン
取扱い終了
0928194710×100Φ1パック(2個)100170(最大)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする