微振動吸収ラインパッド

微振動吸収ラインパッド - 八幡ねじ

電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。
用途に合わせて硬さが選べます。
はさみでカットできます。
貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。
長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。
屋内専用。

用途プレートの底やスペースの無い場所に。幅(mm)25長さ(mm)300材質PORON、アクリル系粘着剤
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262842663×25×300 S1パック(4個)3ソフト
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
262842752×25×300 H1パック(4個)2ハード
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
092820443×25×300 S1パック(1個)3ソフト
オープン
取扱い終了
092820532×25×300 H1パック(1個)2ハード
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする