曜日別特売

トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin

トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin - エムーゲ(EMUGE)

使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル
スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。
独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制
新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用
可変芯厚設計で極めて高い工具剛性
耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング

刃数4材質超硬表面処理TiAlN内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085685161998A.003386574
8,220
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685251998A.0044116574
8,060
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685341998A.0055136574
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685431998A.0066136574
7,540
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685521998A.0088198634
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685681998A.010102210724
15,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685771998A.012122612834
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685861998A.016163216924
35,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
085685951998A.0202038201044
50,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする