KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS50B12~
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08807137
SUS50B12D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
22
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807146
SUS50B12D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
23
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807155
SUS50B12D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
24
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807164
SUS50B12D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
25
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807173
SUS50B12D30F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
30
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807182
SUS50B12D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
26
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807198
SUS50B12D29F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
29
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807207
SUS50B12D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
28
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807216
SUS50B12D15F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
15
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807225
SUS50B12D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
27
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807234
SUS50B12D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
21
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807243
SUS50B12D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
20
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807252
SUS50B12D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
19
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807268
SUS50B12D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
18
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807277
SUS50B12D16F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
16
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807286
SUS50B12D14F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
14
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807295
SUS50B12D13F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
13
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08807304
SUS50B12D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
12
17
¥
10,100
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください