KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B21~
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08802298
SUS40B21D40F
40
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802307
SUS40B21D33F
33
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802316
SUS40B21D35F
35
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802325
SUS40B21D36F
36
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802334
SUS40B21D37F
37
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802343
SUS40B21D38F
38
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802352
SUS40B21D39F
39
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802368
SUS40B21D34F
34
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802377
SUS40B21D41F
41
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802386
SUS40B21D42F
42
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802395
SUS40B21D43F
43
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802404
SUS40B21D44F
44
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802413
SUS40B21D45F
45
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802422
SUS40B21D46F
46
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802438
SUS40B21D48F
48
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802447
SUS40B21D32F
32
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802456
SUS40B21D47F
47
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802465
SUS40B21D19F
19
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802474
SUS40B21D31F
31
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802483
SUS40B21D16F
16
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802492
SUS40B21D15F
15
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802508
SUS40B21D18F
18
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802517
SUS40B21D20F
20
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802526
SUS40B21D21F
21
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08802535
SUS40B21D22F
22
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802544
SUS40B21D28F
28
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802553
SUS40B21D30F
30
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802562
SUS40B21D17F
17
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802578
SUS40B21D29F
29
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802587
SUS40B21D23F
23
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802596
SUS40B21D27F
27
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802605
SUS40B21D26F
26
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802614
SUS40B21D25F
25
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802623
SUS40B21D24F
24
¥
12,400
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください