KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS40B14~
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08800855
SUS40B14D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
20
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800864
SUS40B14D25F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
25
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800873
SUS40B14D24F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
24
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800882
SUS40B14D23F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
23
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800898
SUS40B14D21F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
21
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800907
SUS40B14D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
19
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800916
SUS40B14D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
17
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800925
SUS40B14D16F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
16
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800934
SUS40B14D15F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
15
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800943
SUS40B14D14F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
14
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800952
SUS40B14D13F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
13
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800968
SUS40B14D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
18
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08800977
SUS40B14D22F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
22
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください