曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK80B35~

Semi-Fシリーズ NK80B35~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08668975NK80B35D71F71
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08668984NK80B35D33F33
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668993NK80B35D73F73
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669002NK80B35D74F74
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669018NK80B35D75F75
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669027NK80B35D72F72
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669036NK80B35D32F32
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669045NK80B35D31F31
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669054NK80B35D29F29
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669063NK80B35D28F28
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669072NK80B35D34F34
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669088NK80B35D70F70
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669097NK80B35D30F30
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669106NK80B35D27F27
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669115NK80B35D43F43
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669124NK80B35D52F52
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669133NK80B35D51F51
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669158NK80B35D49F49
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669167NK80B35D48F48
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669176NK80B35D47F47
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669185NK80B35D46F46
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669194NK80B35D53F53
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669203NK80B35D69F69
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669212NK80B35D44F44
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669228NK80B35D41F41
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669237NK80B35D40F40
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669246NK80B35D39F39
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669255NK80B35D38F38
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669264NK80B35D37F37
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669273NK80B35D36F36
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669282NK80B35D35F35
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669298NK80B35D45F45
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669307NK80B35D62F62
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669316NK80B35D68F68
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669325NK80B35D67F67
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669334NK80B35D42F42
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669343NK80B35D54F54
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669352NK80B35D65F65
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669368NK80B35D63F63
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669377NK80B35D66F66
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669386NK80B35D61F61
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669395NK80B35D58F58
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669404NK80B35D55F55
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669413NK80B35D60F60
20,400
14,280
15,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
08669422NK80B35D56F56
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669438NK80B35D59F59
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669447NK80B35D57F57
20,400
14,280
15,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
08669456NK80B35D64F64
20,400
14,280
15,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
08669142NK80B35D50F50
20,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08669142NK80B35D50F51075370FBN80B35D50NK80B35D50F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 51075370FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
13,980
税込15,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする