曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK80B10~

Semi-Fシリーズ NK80B10~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08658195NK80B10D25F25
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658204NK80B10D20F20
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658213NK80B10D31F31
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658222NK80B10D30F30
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658238NK80B10D29F29
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658247NK80B10D28F28
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658256NK80B10D27F27
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658265NK80B10D26F26
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658274NK80B10D32F32
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658283NK80B10D23F23
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658292NK80B10D21F21
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658308NK80B10D19F19
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658317NK80B10D18F18
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658326NK80B10D17F17
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658335NK80B10D16F16
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
08658344NK80B10D24F24
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08658353NK80B10D22F22
4,500
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする