Semi-Fシリーズ NK80-2B20~

Semi-Fシリーズ NK80-2B20~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08884803NK80-2B20D73F73
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884812NK80-2B20D67F67
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884828NK80-2B20D72F72
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884837NK80-2B20D71F71
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884846NK80-2B20D70F70
26,600
19,950
21,945(税込)
8日以内出荷
返品不可
08884855NK80-2B20D69F69
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884864NK80-2B20D68F68
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884873NK80-2B20D66F66
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884882NK80-2B20D65F65
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884898NK80-2B20D64F64
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884907NK80-2B20D63F63
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08884916NK80-2B20D62F62
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08884925NK80-2B20D59F59
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884934NK80-2B20D74F74
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884943NK80-2B20D61F61
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884952NK80-2B20D82F82
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08884968NK80-2B20D58F58
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08884977NK80-2B20D89F89
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08884986NK80-2B20D57F57
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08884995NK80-2B20D87F87
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885004NK80-2B20D86F86
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885013NK80-2B20D85F85
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885022NK80-2B20D88F88
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885038NK80-2B20D83F83
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885047NK80-2B20D75F75
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885056NK80-2B20D81F81
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885065NK80-2B20D80F80
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885074NK80-2B20D79F79
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885083NK80-2B20D78F78
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885092NK80-2B20D77F77
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885108NK80-2B20D76F76
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885117NK80-2B20D84F84
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885126NK80-2B20D30F30
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885135NK80-2B20D38F38
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885144NK80-2B20D37F37
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885153NK80-2B20D36F36
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885162NK80-2B20D35F35
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885178NK80-2B20D34F34
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885187NK80-2B20D33F33
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885196NK80-2B20D39F39
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885205NK80-2B20D31F31
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885214NK80-2B20D26F26
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885223NK80-2B20D29F29
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885232NK80-2B20D28F28
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885248NK80-2B20D27F27
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885257NK80-2B20D56F56
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885266NK80-2B20D25F25
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
08885275NK80-2B20D60F60
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885284NK80-2B20D24F24
26,600
18,620
20,482(税込)
6日以内出荷
返品不可
08885293NK80-2B20D32F32
26,600
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする