KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK80-2B10~
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08880978
NK80-2B10D30F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
30
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08880987
NK80-2B10D31F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
31
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08880996
NK80-2B10D32F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
32
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881005
NK80-2B10D33F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
33
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881014
NK80-2B10D35F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
35
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881023
NK80-2B10D29F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
29
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881032
NK80-2B10D23F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
23
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881048
NK80-2B10D34F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
34
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881057
NK80-2B10D27F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
27
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881066
NK80-2B10D26F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
26
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881075
NK80-2B10D24F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
24
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881084
NK80-2B10D22F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
22
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881093
NK80-2B10D21F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
21
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08881102
NK80-2B10D28F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
28
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08881118
NK80-2B10D25F
スプロケット
B形
2
14.1
80-2
軸穴加工タイプ
10
25
¥
12,000
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください