KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B32~
スプロケット形状
B形
歯数
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08643985
NK60B32D47F
47
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08643994
NK60B32D39F
39
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644003
NK60B32D41F
41
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644012
NK60B32D42F
42
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644028
NK60B32D43F
43
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644037
NK60B32D44F
44
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644046
NK60B32D45F
45
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644055
NK60B32D46F
46
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644064
NK60B32D40F
40
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644073
NK60B32D48F
48
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644082
NK60B32D49F
49
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644098
NK60B32D50F
50
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644107
NK60B32D51F
51
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644116
NK60B32D52F
52
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644125
NK60B32D53F
53
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644134
NK60B32D54F
54
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644143
NK60B32D27F
27
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644152
NK60B32D55F
55
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644168
NK60B32D22F
22
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644177
NK60B32D38F
38
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644186
NK60B32D23F
23
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644195
NK60B32D24F
24
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644204
NK60B32D25F
25
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644213
NK60B32D26F
26
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644222
NK60B32D29F
29
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644238
NK60B32D28F
28
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644247
NK60B32D21F
21
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644256
NK60B32D37F
37
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644265
NK60B32D31F
31
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644274
NK60B32D32F
32
¥
10,900
¥
8,175
¥
8,993
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644283
NK60B32D33F
33
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644292
NK60B32D34F
34
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644308
NK60B32D35F
35
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644317
NK60B32D36F
36
¥
10,900
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08644326
NK60B32D30F
30
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください