KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B21~
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08639873
NK60B21D45F
45
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639882
NK60B21D55F
55
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639898
NK60B21D39F
39
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639907
NK60B21D40F
40
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639916
NK60B21D41F
41
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639925
NK60B21D42F
42
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639934
NK60B21D43F
43
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639943
NK60B21D44F
44
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639952
NK60B21D37F
37
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639968
NK60B21D46F
46
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639977
NK60B21D47F
47
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639986
NK60B21D48F
48
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08639995
NK60B21D49F
49
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640004
NK60B21D50F
50
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640013
NK60B21D51F
51
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640022
NK60B21D52F
52
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640038
NK60B21D54F
54
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640047
NK60B21D36F
36
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640056
NK60B21D53F
53
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640065
NK60B21D21F
21
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640074
NK60B21D38F
38
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640083
NK60B21D35F
35
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640092
NK60B21D17F
17
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640108
NK60B21D18F
18
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640117
NK60B21D20F
20
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640126
NK60B21D22F
22
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640135
NK60B21D23F
23
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640144
NK60B21D24F
24
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640153
NK60B21D25F
25
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640162
NK60B21D33F
33
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640178
NK60B21D19F
19
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640187
NK60B21D34F
34
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640196
NK60B21D26F
26
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640205
NK60B21D32F
32
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640214
NK60B21D31F
31
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08640223
NK60B21D30F
30
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640232
NK60B21D29F
29
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640248
NK60B21D28F
28
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08640257
NK60B21D27F
27
¥
7,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください