KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK60B14~
スプロケット形状
B形
歯数
14
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08637536
NK60B14D40F
40
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637545
NK60B14D33F
33
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637554
NK60B14D30F
30
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637563
NK60B14D31F
31
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637572
NK60B14D29F
29
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637588
NK60B14D34F
34
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637597
NK60B14D35F
35
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637606
NK60B14D36F
36
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637615
NK60B14D37F
37
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637624
NK60B14D39F
39
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637642
NK60B14D32F
32
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637658
NK60B14D28F
28
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637667
NK60B14D17F
17
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637676
NK60B14D18F
18
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637685
NK60B14D19F
19
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637694
NK60B14D20F
20
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637703
NK60B14D21F
21
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637712
NK60B14D23F
23
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637728
NK60B14D24F
24
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637737
NK60B14D25F
25
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637746
NK60B14D26F
26
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637755
NK60B14D27F
27
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637764
NK60B14D22F
22
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637633
NK60B14D38F
38
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください