曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B12~

Semi-Fシリーズ NK60B12~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08637143NK60B12D29F29
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637152NK60B12D27F27
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637168NK60B12D28F28
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637177NK60B12D17F17
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637186NK60B12D30F30
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637195NK60B12D32F32
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637204NK60B12D21F21
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637213NK60B12D31F31
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637222NK60B12D15F15
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637238NK60B12D20F20
4,000
2,800
3,080(税込)
6日以内出荷
返品不可
08637247NK60B12D22F22
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637256NK60B12D23F23
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637265NK60B12D24F24
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637274NK60B12D25F25
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637283NK60B12D26F26
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637292NK60B12D19F19
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637308NK60B12D16F16
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
08637317NK60B12D18F18
4,000
2,800
3,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする