曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK60B10~

Semi-Fシリーズ NK60B10~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08636802NK60B10D16F16
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636818NK60B10D20F20
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636827NK60B10D18F18
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636836NK60B10D15F15
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636845NK60B10D19F19
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636854NK60B10D21F21
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636863NK60B10D22F22
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636872NK60B10D23F23
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636888NK60B10D24F24
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636897NK60B10D25F25
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636906NK60B10D26F26
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636915NK60B10D27F27
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636924NK60B10D28F28
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636933NK60B10D29F29
3,900
2,730
3,003(税込)
6日以内出荷
返品不可
08636942NK60B10D30F30
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
08636958NK60B10D17F17
3,900
2,730
3,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする