KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B8~
スプロケット形状
B形
歯数
8
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08617245
NK50B8D12F
12
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617254
NK50B8D13F
13
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617263
NK50B8D11F
11
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください