KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B50~
スプロケット形状
B形
歯数
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08629897
NK50B50D38F
38
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629906
NK50B50D45F
45
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629915
NK50B50D43F
43
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629924
NK50B50D42F
42
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629933
NK50B50D41F
41
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629942
NK50B50D39F
39
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629958
NK50B50D40F
40
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08629967
NK50B50D47F
47
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629976
NK50B50D48F
48
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629985
NK50B50D49F
49
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08629994
NK50B50D50F
50
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630003
NK50B50D51F
51
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630012
NK50B50D52F
52
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08630028
NK50B50D37F
37
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630037
NK50B50D54F
54
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08630046
NK50B50D26F
26
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630055
NK50B50D53F
53
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630064
NK50B50D27F
27
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630073
NK50B50D46F
46
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630082
NK50B50D55F
55
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630098
NK50B50D20F
20
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630107
NK50B50D21F
21
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630116
NK50B50D22F
22
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630125
NK50B50D23F
23
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630134
NK50B50D28F
28
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630143
NK50B50D25F
25
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630152
NK50B50D36F
36
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630168
NK50B50D29F
29
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630177
NK50B50D30F
30
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630186
NK50B50D31F
31
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08630195
NK50B50D32F
32
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630204
NK50B50D33F
33
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630213
NK50B50D34F
34
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630222
NK50B50D35F
35
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08630238
NK50B50D24F
24
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08630247
NK50B50D44F
44
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください