曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B13~

Semi-Fシリーズ NK50B13~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08617814NK50B13D24F24
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617823NK50B13D30F30
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617832NK50B13D31F31
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617848NK50B13D29F29
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617857NK50B13D28F28
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617866NK50B13D27F27
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617875NK50B13D26F26
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617884NK50B13D25F25
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617893NK50B13D13F13
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617902NK50B13D15F15
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617918NK50B13D22F22
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617927NK50B13D21F21
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617936NK50B13D20F20
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617945NK50B13D19F19
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617954NK50B13D18F18
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617963NK50B13D17F17
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617972NK50B13D14F14
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617988NK50B13D16F16
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617997NK50B13D32F32
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618006NK50B13D23F23
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする