KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B11~
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08617473
NK50B11D16F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
16
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617482
NK50B11D20F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
20
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617498
NK50B11D21F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
21
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617507
NK50B11D22F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
22
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617516
NK50B11D23F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
23
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617525
NK50B11D24F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
24
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617534
NK50B11D25F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
25
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617543
NK50B11D26F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
26
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617552
NK50B11D27F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
27
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617568
NK50B11D28F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
28
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617577
NK50B11D17F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
17
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617586
NK50B11D15F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
15
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617595
NK50B11D14F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
14
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617604
NK50B11D13F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
13
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617613
NK50B11D19F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
19
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617622
NK50B11D18F
スプロケット
B形
1
8.7
50
軸穴加工タイプ
11
18
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください