KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50B10~
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08617358
NK50B10D17F
17
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617367
NK50B10D22F
22
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617376
NK50B10D21F
21
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617385
NK50B10D20F
20
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617394
NK50B10D19F
19
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617403
NK50B10D18F
18
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617412
NK50B10D15F
15
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617428
NK50B10D14F
14
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617437
NK50B10D13F
13
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617446
NK50B10D12F
12
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08617455
NK50B10D11F
11
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08617464
NK50B10D16F
16
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください