Semi-Fシリーズ NK50-2B60~

Semi-Fシリーズ NK50-2B60~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08861326NK50-2B60D55F55
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861335NK50-2B60D54F54
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
08861344NK50-2B60D53F53
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
08861353NK50-2B60D52F52
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861362NK50-2B60D51F51
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861378NK50-2B60D50F50
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861387NK50-2B60D49F49
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861396NK50-2B60D56F56
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861405NK50-2B60D47F47
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861414NK50-2B60D63F63
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861423NK50-2B60D48F48
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861432NK50-2B60D57F57
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861448NK50-2B60D58F58
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861457NK50-2B60D59F59
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861466NK50-2B60D60F60
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861475NK50-2B60D66F66
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861484NK50-2B60D62F62
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861493NK50-2B60D64F64
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861502NK50-2B60D65F65
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861518NK50-2B60D46F46
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861527NK50-2B60D43F43
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861536NK50-2B60D61F61
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861545NK50-2B60D25F25
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861554NK50-2B60D45F45
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861563NK50-2B60D24F24
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
08861572NK50-2B60D26F26
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
08861588NK50-2B60D27F27
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861597NK50-2B60D28F28
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861606NK50-2B60D29F29
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861615NK50-2B60D30F30
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861624NK50-2B60D31F31
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861633NK50-2B60D32F32
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861642NK50-2B60D33F33
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861658NK50-2B60D44F44
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861667NK50-2B60D35F35
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861676NK50-2B60D36F36
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
08861685NK50-2B60D37F37
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861694NK50-2B60D38F38
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861703NK50-2B60D39F39
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
08861712NK50-2B60D40F40
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861728NK50-2B60D41F41
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861737NK50-2B60D42F42
34,800
24,360
26,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
08861746NK50-2B60D34F34
34,800
24,360
26,796(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする