KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50-2B21~
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.4
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50-2
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08848972
NK50-2B21D49F
49
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08848988
NK50-2B21D60F
60
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08848997
NK50-2B21D42F
42
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849006
NK50-2B21D43F
43
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849015
NK50-2B21D44F
44
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849024
NK50-2B21D45F
45
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849033
NK50-2B21D46F
46
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849042
NK50-2B21D47F
47
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849058
NK50-2B21D48F
48
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849067
NK50-2B21D40F
40
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849076
NK50-2B21D50F
50
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849085
NK50-2B21D51F
51
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849094
NK50-2B21D52F
52
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849103
NK50-2B21D53F
53
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849112
NK50-2B21D54F
54
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849128
NK50-2B21D55F
55
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849137
NK50-2B21D56F
56
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849146
NK50-2B21D57F
57
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849155
NK50-2B21D59F
59
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849164
NK50-2B21D39F
39
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849173
NK50-2B21D58F
58
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849182
NK50-2B21D22F
22
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849198
NK50-2B21D41F
41
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849207
NK50-2B21D38F
38
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849216
NK50-2B21D17F
17
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849225
NK50-2B21D18F
18
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849234
NK50-2B21D19F
19
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849243
NK50-2B21D21F
21
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849252
NK50-2B21D23F
23
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849268
NK50-2B21D24F
24
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849277
NK50-2B21D25F
25
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849286
NK50-2B21D26F
26
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849295
NK50-2B21D35F
35
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849304
NK50-2B21D37F
37
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849313
NK50-2B21D20F
20
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849322
NK50-2B21D36F
36
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849338
NK50-2B21D27F
27
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849347
NK50-2B21D34F
34
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849356
NK50-2B21D33F
33
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849365
NK50-2B21D32F
32
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849374
NK50-2B21D31F
31
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849383
NK50-2B21D30F
30
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08849392
NK50-2B21D29F
29
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08849408
NK50-2B21D28F
28
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください