曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50-2B13~

Semi-Fシリーズ NK50-2B13~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08846608NK50-2B13D23F23
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846617NK50-2B13D30F30
6,500
4,225
4,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08846626NK50-2B13D29F29
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846635NK50-2B13D28F28
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846644NK50-2B13D27F27
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846653NK50-2B13D26F26
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846662NK50-2B13D24F24
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846678NK50-2B13D22F22
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846687NK50-2B13D15F15
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846696NK50-2B13D20F20
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846705NK50-2B13D19F19
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846714NK50-2B13D18F18
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846723NK50-2B13D17F17
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846732NK50-2B13D16F16
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846748NK50-2B13D21F21
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846757NK50-2B13D25F25
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846766NK50-2B13D14F14
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする