KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50-2B12~
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08846486
NK50-2B12D20F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
20
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08846495
NK50-2B12D22F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
22
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846504
NK50-2B12D25F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
25
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846513
NK50-2B12D23F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
23
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846522
NK50-2B12D21F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
21
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846538
NK50-2B12D18F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
18
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846547
NK50-2B12D17F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
17
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846556
NK50-2B12D14F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
14
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846565
NK50-2B12D16F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
16
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846574
NK50-2B12D24F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
24
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846583
NK50-2B12D15F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
15
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846592
NK50-2B12D19F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
12
19
¥
6,300
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください