曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50-2B11~

Semi-Fシリーズ NK50-2B11~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08846398NK50-2B11D18F18
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846407NK50-2B11D22F22
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846416NK50-2B11D21F21
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846425NK50-2B11D19F19
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846434NK50-2B11D17F17
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846443NK50-2B11D16F16
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846452NK50-2B11D15F15
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846468NK50-2B11D14F14
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846477NK50-2B11D20F20
7,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする