KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK50-2B10~
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08846328
NK50-2B10D17F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
17
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846337
NK50-2B10D20F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
20
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846346
NK50-2B10D18F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
18
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846355
NK50-2B10D15F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
15
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846364
NK50-2B10D14F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
14
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846373
NK50-2B10D19F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
19
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08846382
NK50-2B10D16F
スプロケット
B形
2
8.4
50-2
軸穴加工タイプ
10
16
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください