曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B60~

Semi-Fシリーズ NK40B60~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08613535NK40B60D40F40
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613544NK40B60D20F20
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613553NK40B60D35F35
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613562NK40B60D36F36
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613578NK40B60D37F37
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613587NK40B60D38F38
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613596NK40B60D39F39
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613605NK40B60D34F34
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613614NK40B60D41F41
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613623NK40B60D42F42
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613632NK40B60D48F48
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613648NK40B60D43F43
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613657NK40B60D47F47
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613666NK40B60D44F44
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613675NK40B60D45F45
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613684NK40B60D33F33
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613693NK40B60D46F46
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613702NK40B60D22F22
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613718NK40B60D32F32
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613727NK40B60D17F17
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613736NK40B60D18F18
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613745NK40B60D19F19
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613754NK40B60D21F21
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613763NK40B60D23F23
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613772NK40B60D24F24
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613788NK40B60D26F26
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613797NK40B60D27F27
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613806NK40B60D28F28
12,200
8,540
9,394(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613815NK40B60D29F29
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613824NK40B60D30F30
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613833NK40B60D31F31
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
08613842NK40B60D25F25
12,200
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする