KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B52~
スプロケット形状
B形
歯数
52
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08611934
NK40B52D48F
48
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08611943
NK40B52D39F
39
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611952
NK40B52D34F
34
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08611968
NK40B52D35F
35
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08611977
NK40B52D36F
36
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08611986
NK40B52D37F
37
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08611995
NK40B52D38F
38
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612004
NK40B52D40F
40
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612013
NK40B52D41F
41
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612022
NK40B52D42F
42
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612038
NK40B52D43F
43
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612047
NK40B52D44F
44
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612056
NK40B52D45F
45
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612065
NK40B52D47F
47
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612074
NK40B52D31F
31
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612083
NK40B52D46F
46
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612092
NK40B52D20F
20
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612108
NK40B52D33F
33
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612117
NK40B52D32F
32
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612126
NK40B52D17F
17
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612135
NK40B52D19F
19
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612144
NK40B52D21F
21
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612153
NK40B52D22F
22
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612162
NK40B52D23F
23
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612178
NK40B52D29F
29
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612187
NK40B52D18F
18
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612196
NK40B52D30F
30
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612205
NK40B52D24F
24
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612214
NK40B52D28F
28
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612223
NK40B52D27F
27
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612232
NK40B52D26F
26
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612248
NK40B52D25F
25
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください