KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B40~
スプロケット形状
B形
歯数
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08608127
NK40B40D32F
32
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608136
NK40B40D38F
38
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608145
NK40B40D34F
34
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608154
NK40B40D35F
35
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608163
NK40B40D36F
36
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608172
NK40B40D37F
37
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608188
NK40B40D39F
39
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608197
NK40B40D40F
40
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608206
NK40B40D41F
41
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608215
NK40B40D42F
42
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608224
NK40B40D44F
44
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608233
NK40B40D31F
31
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608242
NK40B40D45F
45
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608258
NK40B40D43F
43
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608267
NK40B40D20F
20
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608276
NK40B40D33F
33
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608285
NK40B40D30F
30
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608294
NK40B40D17F
17
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608303
NK40B40D19F
19
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608312
NK40B40D21F
21
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608328
NK40B40D22F
22
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608337
NK40B40D23F
23
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608346
NK40B40D24F
24
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608355
NK40B40D25F
25
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608364
NK40B40D26F
26
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608373
NK40B40D27F
27
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608382
NK40B40D28F
28
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608398
NK40B40D29F
29
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608407
NK40B40D18F
18
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください