KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B21~
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08602378
NK40B21D17F
17
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602387
NK40B21D16F
16
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602396
NK40B21D41F
41
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602405
NK40B21D15F
15
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602414
NK40B21D35F
35
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602423
NK40B21D36F
36
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602432
NK40B21D37F
37
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602448
NK40B21D38F
38
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602457
NK40B21D33F
33
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602466
NK40B21D40F
40
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602475
NK40B21D32F
32
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602484
NK40B21D42F
42
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602493
NK40B21D43F
43
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602502
NK40B21D44F
44
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602518
NK40B21D45F
45
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602527
NK40B21D46F
46
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602536
NK40B21D47F
47
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602545
NK40B21D39F
39
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602554
NK40B21D25F
25
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602563
NK40B21D18F
18
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602572
NK40B21D19F
19
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602588
NK40B21D20F
20
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
08602597
NK40B21D21F
21
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602606
NK40B21D22F
22
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602615
NK40B21D34F
34
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602624
NK40B21D24F
24
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602633
NK40B21D48F
48
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602642
NK40B21D26F
26
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602658
NK40B21D27F
27
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602667
NK40B21D28F
28
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602676
NK40B21D29F
29
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602685
NK40B21D30F
30
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602694
NK40B21D31F
31
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602703
NK40B21D23F
23
¥
4,300
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください