曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B13~

Semi-Fシリーズ NK40B13~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08600865NK40B13D13FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1313
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600874NK40B13D14FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1314
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600883NK40B13D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1315
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600892NK40B13D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1316
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600908NK40B13D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1317
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600917NK40B13D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1318
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600926NK40B13D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1319
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600856NK40B13D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ1320
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする